曜日別特売
SXR8905.33 スタイルフィット ジェットストリーム リフィル 0.5mm uni(三菱鉛筆) 87098602

スタイルフィット ジェットストリーム リフィル 0.5mm

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色ブルー
内容量1本注文コード87098602品番SXR8905.33
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
60

油性ボールペンは、”クセになる、なめらかな書き味”で大好評の、「ジェットストリーム」インクを使用。

インク色ブルー全長(mm)98.6質量(g)0.8適合本体シリーズ名スタイルフィット先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク入数1本色数単色商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

スタイルフィットPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87098593
2021-09-18
用途: これじゃなきゃ

普通のジェットストリームも書きやすいのですが、スタイルフィット3色ホルダーで何度もリピートしています。字が綺麗に書ける気がする…。

対象商品 : 87098584
2021-05-11
用途: 職場で
その他業種

スムーズにかける。とぎれないし安いと思います。
すぐ届きました

対象商品 : 87098593
2016-04-20
用途: 事務
電気・ガス・熱供給・水道業

書き心地が良く、ずっと使っています。他のボールペンより書きやすいです。

対象商品 : 87098593
2015-11-29
用途: 事務仕事には、欠かせません

☆わざわざ文具屋さんで、多くの種類の中から探さなくて良いので。それだけでも、十分なメリットです。

対象商品 : 87098584
2014-12-11
用途: 会議
有限会社テックス

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする