曜日別特売
SXR8907.15 スタイルフィット ジェットストリーム リフィル 0.7mm uni(三菱鉛筆) 87098611

スタイルフィット ジェットストリーム リフィル 0.7mm

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色レッド
内容量1本注文コード87098611品番SXR8907.15
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥73
販売価格(税別)
66

油性ボールペンは、”クセになる、なめらかな書き味”で大好評の、「ジェットストリーム」インクを使用。

インク色レッド全長(mm)98.6質量(g)0.8適合本体シリーズ名スタイルフィット先端ボール径(mm)0.7インクジェットストリームインク入数1本色数単色商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

スタイルフィットPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87098627
2021-04-22
用途: スタイルフィットの替え芯
サービス業

三菱のスタイルフィットは書きやすいボールペンで愛用してます。
毎日使うから書きやすさって大事だし、インクが減るのが早くて買い置きしてます。
ハンズやロフトとか大きなお店に行かなくても通販できると助かりますね。

対象商品 : 87098611
2016-02-04
用途: 事務仕事に

☆このシリーズのリフィルは滑らかな書き心地で、使っていて気持ちいいですよ。この書き味を知ったら、安物のボールペンでは満足出来なくなりました。

対象商品 : 87098627
2015-11-29
用途: 宛名書きの時に
長栄丸

☆このシリーズのボールペンは、凄く書きやすく字の下手な私でも上手く書くことが出来るので愛用しています。

対象商品 : 87098627
2015-01-29
用途: 日常の筆記

以前から使用し、非常に書き易い。このカートリッジに合う本体のボールペンがあるといい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする