U4H 鉛筆ユニ uni(三菱鉛筆) 87099686

鉛筆ユニ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
鉛筆硬度4H
内容量1箱(12本)注文コード87099686品番U4H
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
商品タイプ本体鉛筆硬度4H質量(g)160寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×225×22主な用途一般用芯色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 日常筆記
上飯田ハイツ管理組合その他業種

鉛筆は、これは一番良いです。2026年用に買いました。

2025-06-04
用途: 作業現場で使用

消しゴムもついていてお得。いつもここでリピート購入しています。この鉛筆が使い勝手が良いので、昔から使っています。

対象商品 : 87099616
2022-01-29
用途: DVDなどに記入
農・林・水産業

焼き付けたDVDやBDなどにタイトルを記入するのに使ってます、黒マジックで記入すると、時間と共に滲んで読み取りづらくなるので、これが書きやすいし、消せるし、最高です。4Bクラスだと、軽いタッチで書けるし、DISKにへこみもできづらいし後々消しやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 87099591
2021-11-18
用途: ちょっとしたメモに
医療・福祉・介護関連業

定番です。ちょっとしたメモも2Bなので綺麗に消すことが出来て、安定した使用感。多分ずっと使います。

対象商品 : 87099591
2021-02-27
用途: 事務作業
有限会社藤嶺牧場

メモ書きを含めた事務作業にて使用しております。
安定した書き心地で、さすがのuniブランドと感心しております。
今後もリピート注文させていただきます。

対象商品 : 87099634
2020-11-02
用途: 印つけ
製造業

なかなかこの濃さの鉛筆は取り扱っていない店舗が多いので
こちらで購入しています。注文後すぐに届きました。

対象商品 : 87099634
2020-09-06
用途: 筆記
プロトンサイエンス株式会社医療・福祉・介護関連業

6B鉛筆はこの商品が使いさすいです
他のメーカー―はシンが細い
ユニは太くしっかりしている
書きやすい

対象商品 : 87099643
2018-03-29
用途: 木工

えんぴつの芯の硬さと濃さがちょうどいい点が、気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする