uni(三菱鉛筆)
鉛筆ハイユニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
鉛筆硬度
2H
3B
H
2H
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
87099765
品番
HU2H
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
質量(g)
167
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
61×208×25
主な用途
一般用
鉛筆硬度
2H
芯色
黒
繰り返し・詰め替え
対応