曜日別特売
M5617GG1P.40 ユニ アルファゲル<シャカシャカ機構搭載モデル:やわらかめ癒し系タイプ> uni(三菱鉛筆) 87100054

ユニ アルファゲル<シャカシャカ機構搭載モデル:やわらかめ癒し系タイプ>

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ロイヤルブルー
内容量1本注文コード87100054品番M5617GG1P.40
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。
抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。
αGELは、(株)タイカの登録商標です。やわらかめ。

商品タイプ本体芯径(mm)0.5方式ノック式・シャカシャカ機構色(本体)ロイヤルブルー材質ABS樹脂+塗装、ゲルグリップ付質量(g)17.4寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.6×15.9×144.6繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87100063
2021-05-28
用途: シャカシャカ機構は便利です
建設業・工事業

シャカシャカはとても便利ですが、クリップがあるとペンを握りにくい。
特に、ペンを回しながら書くので邪魔です。
10年以上前のアルファゲルを愛用してますが、クリップはありませんでした。クリップを着脱式にするか、以前の形状に戻してほしいです。

2020-10-08
用途: 普段使い
その他業種

約15年前小学校の卒業祝いでこちらのシャーペンをもらってから中学、高校、大学、社会人になった今でもずっと同じものを使い続けています。
とにかくグリップが柔らかく握りやすいので他のシャーペンと違って使いやすいです!
20代後半になっても社会人としてシャーペンを使う機会があり表面がはげていくのでまだ売ってるのかなと思い調べてみたら売ってたのでついに買い替えることにしました!
今度はブルーからピンクに!
一つのものをこんなに長く使う事が珍しく愛着がありついレビューしてしまいました。
すてきな商品をありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 87100063
2017-10-16
用途: 事務作業時
製造業

グリップのプニプニ感がたまらなく気持ちいいです。
たまに電話をしながら触って癒されてます。

対象商品 : 87100063
2017-04-17
用途: 初めてシャーペンを使う子供用に
設備電算親睦会

持ち手が柔らかく非常に持ちやすい、描きやすいらいいです。(小4)女の子の意見です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする