MYT7.15 水性サインペン リブ細字 uni(三菱鉛筆) 87100465

水性サインペン リブ細字

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード87100465品番MYT7.15
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥84
販売価格(税別)
76

水に濡れてもにじみにくい水性顔料サインペン。

用途
宛名書き・事務用に最適
質量(g)9.3材質(軸)再生PP樹脂インク色寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.0×14.7×137.2線幅(mm)0.7タイプシングルエコマーク認定認定インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 訂正時などに
製造業

ペン先が程よく硬く書きやすいです。インク滲みも特になくスラスラ書けます。

2024-09-28
用途: 伝達ノート用

裏移りなくてとても助かっています。
黒と青も同時に買えばよかったと思います。
次には他の物と一緒に購入予定です。
素晴らしいです。
また添削の丸付けにも助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 87100465
2024-08-20
用途: メモノートの日程・予定表

最近まで使っていた、水性サインペンが販売中止になっていたため、水性サインペンを探していました、以前使っていたサインペンと同等ではありませんが、書き心地もスムーズでそこそこ満足はしていますが、残量の確認が出来るようなら更に良かったと思います。ほぼ満足ですが。

対象商品 : 87100465
2024-05-15
用途: 書類の注意事項

ちょうど良い線の太さで書き易いです。裏移りしないのもいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 87100465
2023-08-11
用途: スラスラ書きやすい
製造業

事務用と趣味用の両方で使用しています。事務としては裏に映らずスラスラ書けて良い書き心地です。不満点は細かな字だと文字が認識しづらいデス 趣味としては【競馬】での使用ですが、家族からは「赤字は良くないんじゃ…」と言われますが昔から赤ペンだけは譲れないですね。

対象商品 : 87100465
2023-11-07
用途: とても滑らかな書き心地で良いです。ありがとうございます。
サービス業

とても滑らかな書き心地で良いです。ありがとうございます。

対象商品 : 87100465
2023-07-28
用途: 丸つけ

色々なサインペンを使用しましたが、このペンがとても書き易く子供のドリルなどの丸つけも気持ちよく書くことができます。にじまないところも気に入っております

対象商品 : 87100465
2023-03-30
用途: 印刷書類のチェック時
株式会社ルーラル製造業

印刷した書類をチェックする際に使用しています。字の漏れ、言葉遣いを確認しながら使用しているので、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする