曜日別特売
PM120T.11 ユニ・プロッキー<極細+細字丸芯> uni(三菱鉛筆) 87101253

ユニ・プロッキー<極細+細字丸芯>

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色赤紫
内容量1本注文コード87101253品番PM120T.11
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

イヤな臭いがしません。
紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。
鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。
金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材をいためません。

線幅(mm)細/0.9、極細/0.4質量(g)10.0タイプツイン軸径(Φmm)13.0厚さ(mm)17.0全長(mm)145.6材質(軸)再生PP樹脂インク色赤紫材質(ペン芯)(細)/PET繊維、(極細)POM樹脂グリーン購入法適合インク水性顔料エコマーク認定認定商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・極細字エコマーク認定番号18 112 170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 事務仕事(カレンダー記入、あて名書き)などで使用しています。
エナジースペースサービス業

裏移りが無いのでとても使いやすいです。
書いた文字の太さも一定しているのでとても書きやすいです。
文字が上手くなったように見えます。
気に入っているので、他の色も多数使用しています。

対象商品 : 08038633
2024-03-19
用途: 裏なし

プロッキーの太字はよく使っていましたが、細字はマッキーの方が使う回数が多かったところ、裏移りしない必要がありこちらを購入、普通の水性ペンと違いツルツル面にも書き込めるのでありがたいです。

対象商品 : 08038651
2023-07-13
用途: 造船部品に記入

とても良い。プロッキーの太字は定期的に購入してましたが、細いタイプがあるのを知りませんでした。近所にプロッキーは売っておらず、色も豊富なので助かります。

対象商品 : 87101305
2024-08-25
用途: クラフト時
その他業種

セット品にはグレー入ってないので今回購入致しました。

対象商品 : 08038633
2023-04-07
用途: 宛名書き
建設業・工事業

裏移りがないので使い勝手がいいです。手紙の宛名書きなど中の紙に移る心配がないので重宝しています。

対象商品 : 87101341
2021-07-12
用途: メモ用他多様
YAMAコンサルタント建設業・工事業

常に赤、黒、緑を備蓄しています。匂いがしなくて色々なものに書けます。キャップを閉めるカチット音とその感触が気に入っています。
意外と黒文字も赤文字もちょっと色合いが強いので緑色を重宝しています。

対象商品 : 08038651
2021-07-20
用途: 書類に。
卸売・小売業

書類で、印刷された文字に負けず強調したい時にマジックでは裏移りが気になるので便利です。
ただ太文字の方のキャップが固い。
歳をとるとこういうのがネックになる。

対象商品 : 87101366
2017-08-06
用途: カレンダーの予定の記入に

キャップの閉ったときの音と感触が好きで探しました。
お店では見つかりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする