曜日別特売
PUS102T.2 プロパス・ウインドウ uni(三菱鉛筆) 87101707

プロパス・ウインドウ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード87101707品番PUS102T.2
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
80

ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。
太字角芯+細字丸芯の1本で2役。
OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。

質量(g)8.4材質(軸)PP樹脂インク色寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138線幅(mm)0.6~4.0トラスコ品番439-9820タイプツインインク水性アズワン品番65-1794-65商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯/太字角芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87101691
2023-06-28
用途: 事務作業に
製造業

蛍光マーカーは窓付きタイプ一択で、インクの付き具合と色も丁度よく重宝しています。価格もお安くいいです。

対象商品 : 87101691
2022-08-16
用途: 仕事や趣味で
その他業種

ウインドウになっているので、はみ出すことはなく、細くするのも楽です

対象商品 : 87101691
2021-11-23
用途: 読み込みしなければならないテキストの場合
桐生森芳工場サービス業

穴が空いているのでアンダーラインを引いているときも文字が読めるという画期的なラインマーカー。小さな発見ですが、たいへん滑りも良いし、インクも長持ちするのでお勧めします!

対象商品 : 87101691
2021-04-30
用途: テキストへのマーク
農・林・水産業

なんせ使いやすくて安くて良い。これからもリピートし続けます。。

対象商品 : 87101734
2020-03-02
用途: 文章の色塗り
株式会社武蔵野エンジニアリング製造業

今までは、通常の蛍光ペンを使っていましたが、この商品は、透明な窓が、ペン先にあり、文字を見ながら塗れるので、書きやすいです。
ペン先もフラットになっているので、太く書いたり、細く書いたりできます。
ただ、窓がある分ペン先が弱く、折れる場合があります。

対象商品 : 87101691
2019-02-14
用途: ノート
その他業種

良かったです。良かったです。またよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする