曜日別特売
PUS155.48 プロパス・カートリッジ uni(三菱鉛筆) 87101865

プロパス・カートリッジ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色空色
内容量1本注文コード87101865品番PUS155.48
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

カートリッジを交換して、繰り返し使用できるので、使えば使うほど経費削減につながります。
OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。

線幅(mm)4.0適合PUSR80.48質量(g)12エコマーク認定認定材質(軸)再生PET樹脂インク色空色インク水性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.4×15.6×130グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体エコマーク認定番号18 112 178繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 書類チェック等

カートリッジ交換だけで、ペン先が潰れるまで使え、経済的なので社内全員このシリーズを使用しています。
ペン先を上に向けて差し込まないと液漏れするので、その点だけ注意すれば良いかと思います。

2025-06-16
用途: 書類の重要事項等へのマーキング
教育・研究機関

インクタイプなので残量が明確。顔料インクなので色あせない。黄色はコピーしても映らない。この3点が気に入って使っています。

2025-07-27
用途: 事務

安心の日本メーカー品で何の問題もありません。安く買えて助かります。

対象商品 : 87101831
2023-05-15
用途: 書類チェック時

何年もこちらの商品を使っておりますが、発色が良く使いやすです。

1が参考にしています
対象商品 : 87101847
2021-01-15
用途: 事務作業
教育・研究機関

すごく使いやすい。
マーカーは、これでないと、他はつかえない。

対象商品 : 87101847
2021-01-13
用途: 書類
製造業

はじめての注文ですが、カートリッジはいいなと思います。
細字がついいていたらもっと良かったです。

対象商品 : 87101847
2020-03-02
用途: 文章の色塗り
株式会社武蔵野エンジニアリング製造業

通常の蛍光ペンは、インクがすぐなくなるイメージでしたが、これは、インクの補充ができるので、よく使う色などは、経済的に
いいと思います。プロパスウインドウも交換式にしてほしいです。

対象商品 : 87101831
2019-05-13
用途: マーキング用

ペン先の寿命が心配でしたが、思った以上にしっかりしておりカートリッジをこれまで3回替えましたがまったく問題ありません。最後までかすれることがなくコストパフォーマンスも優れています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする