油性ボールペン替芯 1.0芯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード87102111品番SA10N.33
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥55
販売価格(税別)
50
インク色商品タイプ替芯質量(g)1.2適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色先端ボール径(mm)1インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×143.5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする