uni(三菱鉛筆)
油性ボールペン替芯 1.4芯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
インク色
黒
赤
黒
青
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87102145
品番
SA14CN.24
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
適合
SN-100-14
インク色
黒
先端ボール径(mm)
1.4
質量(g)
1
適合本体シリーズ名
VERY楽ノック単色
インク
油性
入数
1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
3×121
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応