uni(三菱鉛筆)
油性ボールペン替芯 1.4芯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
87102172
品番
SA14N.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
黒
商品タイプ
替芯
質量(g)
1.2
適合本体シリーズ名
VERY楽ボ単色
先端ボール径(mm)
1.4
インク
油性
入数
1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
3×143.5