曜日別特売
SAR10P.15 油性ボールペンSA-R uni(三菱鉛筆) 87102251

油性ボールペンSA-R

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード87102251品番SAR10P.15
参考基準価格(税別)¥70販売価格(税込)¥55
販売価格(税別)
50
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質(軸)再生PC樹脂、(キャップ尾栓)再生PE樹脂質量(g)7.7エコマーク認定認定方式キャップ式替芯SA-7Nインク油性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.8×13.2×151グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 133入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87102267
2025-01-21
用途: 何でも書くのにし易い!!油性ボールペンSA-R0.5mmです。
その他業種

年齢は30才後半の私は仕事以外にもこのボールペン無いと字が綺麗にならない…。鉛筆の太さ、厚み、大きさと同じボールペン以外ありませんし、重さ、仕草、併用とこれしか無いのに何時もなくこの度書かせて貰いました。モノタロウ様、並び関係者の方々にありがとうございました。今後とも宜しくお願いします。ボールペン0.5SA-Rに書き易いのです。シャーペンは重くなるから鉛筆が多くなるけどボールペンと同じ握り易いしね!是非、皆さんもして下さい!
疲れにこのボールペン以外ありませんよ!!一応、三菱この会社しか出てなかった。私はとても良かったです(笑)w

対象商品 : 87102276
2018-09-12
用途: 事務処理などに
ジーケーサービス

書きやすく非常に気に入っています。
自動車整備をやっており、最近のラバーグリップのペンは苦手なんです。
作業で手が油で汚れてしまい、指が当たる部分のゴムがどうしても汚れてしまいます。
使用後にクリーナーなどで綺麗に拭き取ってもベタベタしたりするので、この商品のような昔ながらのボールペンが重宝します。
近所の文房具屋へ行ってもオシャレなペンは数十種類もあるのに、このようなタイプの「青」は1本もありませんでした。
困ったときのモノタロウさん!
何でもありますねー!

2が参考にしています
対象商品 : 87102251
2018-05-01
用途: 伝票の整理
運輸・通信業

コストパフォーマンスがよいです。書きやすく、使いやすくまたリピートします。

対象商品 : 87102251
2016-07-08
用途: 採点作業
梅田珠算教場 堺サービス業

インクの出ないトラブルが複数発生。赤色でのインクのトラブル初めての経験なので、金額からすればこの程度なのかなと些か

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする