SN10014.33 ボールペン VERY楽ノック1.4 uni(三菱鉛筆) 87102653

SN10014.33 ボールペン VERY楽ノック1.4 uni(三菱鉛筆) 87102653
SN10014.33 ボールペン VERY楽ノック1.4 uni(三菱鉛筆) 87102653

ボールペン VERY楽ノック1.4

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
色(軸)
内容量1本注文コード87102653品番SN10014.33
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
80

最適粘度の新インクでなめらかな書き味。
ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。
新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。

インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)1.4材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂質量(g)8.7シリーズベリー楽ラクエコマーク認定認定方式ノック式替芯SA-14CN寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.2色数単色グリーン購入法適合色(軸)エコマーク認定番号18 112 189入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: 事務作業

大きい字を書く時、太くてはっきり書けるので重宝しています。

対象商品 : 87102635
2023-02-20
用途: 事務仕事に

細い油性マジックはすぐに書けなくなるので、油性ボールペンのなるべく太い物をと思い購入しました。
思ったより太くはなかったのですが、力の入れ具合である程度の太さを出せるかなと思います。

対象商品 : 87102635
2022-08-16
用途: 採点
教育・研究機関

紙質が良くない学校のプリント用紙でもペン先が引っかからずに滑らかに丸付けができる。

対象商品 : 87102644
2020-09-16
用途: 現品票の記入時

今まで普通のボールペン(太さ0.7mm)を使用していましたが、時間が経過すると見づらいという意見があり太さ1.4mmを購入しました。細目のマジックくらいの感じで見やすくなりました。価格も普通のボールペンと変わらないので良かったです。

対象商品 : 87102644
2020-07-12
用途: 事務 伝票記入
サービス業

リピートです。文字の細さに気を使わない時に使用していますが、書き心地最高です。

対象商品 : 87102644
2014-10-24
用途: 宛名書き

宛名書きするときに0.7mmや1.0mmだと少し頼りない感じがするので、購入してみました。1.6mmも使っていますが、若干細いので、細かな漢字には良いかも。グリップにも滑り留めがついており、100円ショップの製品より安く買えるのも良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする