曜日別特売
SN80.24 ニューライナー0.7 uni(三菱鉛筆) 87102766

SN80.24 ニューライナー0.7 uni(三菱鉛筆) 87102766
SN80.24 ニューライナー0.7 uni(三菱鉛筆) 87102766

ニューライナー0.7

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード87102766品番SN80.24
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69
モノタロウではこんなお得な商品も!
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質(軸)再生PS樹脂 (クリップ)ABS樹脂質量(g)6.4エコマーク認定認定方式ノック式替芯SA-7CN寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×12.4×145グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 134入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87102766
2024-01-17
用途: 工場内記録作業に
製造業

ビーズチェーンにスナップリングを取り付けて用箋挟に固定して使っていますが
太さがスナップリングにピッタリ入って管理しやすいです。

対象商品 : 87102766
2021-05-30
用途: 安くてシンプル お気に入り
サービス業

替え芯まであるので、気兼ねなくつかえる ノック式が気軽につかえる

1が参考にしています
対象商品 : 87102766
2019-01-10
用途: 工場内での筆記、記録用

EU-RoHS対応で、ゴム系の部品の調査を行なった際、グリップゴムが
無いタイプのボールペンを探していました。
最近の商品は書き味、持ち易さから様々なタイプのボールペンが市販
されていますが、一部特殊な製品の製造には、使用する筆記具にも
制約があります。様々な製品群から選択できる1つの手段でモノタロウ
を利用させて頂いております。

1が参考にしています
対象商品 : 87102766
2017-11-03
用途: 伝票記入
製造業

最もシンプルなボールペンです。ノック式なのでキャップをなくすこともなく、クリップつきで携帯にも便利、替え芯もあって事務用に最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 87102757
2015-11-19
用途: 自動車整備作業の記録に使用
北村自動車整備工場

シンプルで使いやすいです。このタイプの黒と赤を長年使っています。が、この頃たまにポケットに引っ掛ける部分が根元から折れてしまう商品があります。昔より弱くなったのでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 87102757
2014-12-05
用途: 事務作業で使います。
自動車・二輪車・自転車関連業

特にボールペンにこだわりは無いので、安くて普通に使えそうなので購入してみました。予想通り 良くも悪くもふつうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする