SXE340005.24 ジェットストリーム3色ボールペン 0.5 uni(三菱鉛筆) 87102811

SXE340005.24 ジェットストリーム3色ボールペン 0.5 uni(三菱鉛筆) 87102811
SXE340005.24 ジェットストリーム3色ボールペン 0.5 uni(三菱鉛筆) 87102811

ジェットストリーム3色ボールペン 0.5

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)
内容量1本注文コード87102811品番SXE340005.24
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

色(軸)材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂質量(g)11.5色数3色一体寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×15.9×143.7方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインクグリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87102793
2025-12-14
用途: 事務作業に
運輸・通信業

よく使う3色。サラサラかけて描き心地バッチリです。

2025-12-09
用途: 筆記時
医療・福祉・介護関連業

書きやすくて軽くて使いやすい!当院では全員このボールペンを使用しています。

2025-10-20
用途: 事務作業
岡部西学童医療・福祉・介護関連業

いつも利用して、常備しているボールペンです。使いやすさやきれいな文字で書けて、また3色あり、色分けできるので助かっています。

2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

かわいい本体カラーで、スタッフに評判よいです、納期も早いので、他のものと一緒に頼みやすいです。

2025-08-29
用途: 事務作業
株式会社日出

ジェットストリームは使いやすい。本体色もカラフルで古臭くない。

2025-01-27
用途: 事務所用

牛農場の事務作業で使用しています。ジェットストリームは書き心地が抜群で気に入っています。リピートオーダー予定です。

2024-09-24
用途: 社内での事務作業
飲食業

書き心地も良くフィット感も良いため買って良かったです。インクがなくなったら今後はリフィルで購入します。

対象商品 : 87102793
2023-12-28
用途: 仕事でメモを取る時
その他業種

色々ボールぺを使ってきましたが、ジェットストリームの書き心地はピカイチです。
立ってノートを持ちながら書くことも多いのですが、気温の低い外側でも、インクのつまりやかすれもなく、ストレスなくメモが取れるので、手放せません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする