SXN15005.15 ジェットストリーム0.5 uni(三菱鉛筆) 87102836

SXN15005.15 ジェットストリーム0.5 uni(三菱鉛筆) 87102836
SXN15005.15 ジェットストリーム0.5 uni(三菱鉛筆) 87102836

ジェットストリーム0.5

(90件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
色(軸)
内容量1本注文コード87102836品番SXN15005.15
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。
新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。
さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。

インク色替芯SXR-5色(軸)トラスコ品番400-8243材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 (口プラ)再生PBT樹脂質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:90
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87102845
2026-01-29
用途: 書き味は良い

書き味は滑らかで下手な字も多少は上手く見えるが、過去に2本ノックの不具合で先が引っ込まなくなる症状が発生。
他のボールペンではその様なことが無いので、構造的な問題か・・・。

2025-12-02
用途: 子ども達への参加賞
亀阜校区コミュニティ協議会その他業種

書き味は良いと思います。
180本購入しましたが、なぜか10本入りの箱が3箱と、バラが150本袋に入って届きました。数の確認をするのも大変でしたし、なぜバラの状態だったのかが分かりません。

対象商品 : 87102854
2025-11-17
用途: レポート
有限会社オフィスカトウ金融・保険業

インクの色が落ち着いた青で、0.5の細さも書きやすく滑らかで気に入ってます。

対象商品 : 87102845
2025-08-25
用途: 筆記

なめらかでクセになる書き味でこれ一択だが、
使い続けて行くとノックがよく引っかかる様になる。
(数本の内、2本に同じ症状が出た)

2025-03-24
用途: メモ書き

運送会社の送り状にもしっかり滑らかに書けるのでとても良いです。

2025-03-14
用途: 事務所用
卸売・小売業

ジェットストリームの青はお店ではなかなか売ってなく見つけてよかったです。

対象商品 : 87102836
2024-08-03
用途: 事務作業

とても滑らかで書きやすいのでお気に入りです。
先端に液溜まりというかインク漏れがほとんど無くてとても良い商品だと思います。

2024-11-06
用途: 書類記入
教育・研究機関

非常に書きやすいボールペンです。記入作業に欠かせません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする