UM153.24 ユニボールシグノ 太字1.0 uni(三菱鉛筆) 87103536

UM153.24 ユニボールシグノ 太字1.0 uni(三菱鉛筆) 87103536
UM153.24 ユニボールシグノ 太字1.0 uni(三菱鉛筆) 87103536
UM153.24 ユニボールシグノ 太字1.0 uni(三菱鉛筆) 87103536

ユニボールシグノ 太字1.0

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
色(軸)
内容量1本注文コード87103536品番UM153.24
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。

先端ボール径(mm)1.0材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂質量(g)13.7シリーズユニボールシグノ方式キャップ式インク色替芯UMR-10インクゲルインク(水性顔料)入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13×18×139色数単色色(軸)商品タイプ本体線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24763893
2024-11-19
用途: 修正ペン代わりに
株式会社桜住デザイン

修正ペン代わりに使っています。
ペン先が固まりにくくて使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 87103536
2024-07-18
用途: 仕事 プライベート
その他業種

とても 安価で 販売されており ありがたいです。
不良品の 交換も 迅速に していただき 良心的な ストアーです。
これからも 利用していきたいと 思います。

対象商品 : 87103536
2024-07-18
用途: 仕事 プライベート
その他業種

とても 安価で 販売されており ありがたいです。
不良品の 交換も 迅速に していただき 良心的な ストアーです。
これからも 利用していきたいと 思います。

対象商品 : 24763893
2024-02-18
用途: ゴム素材に印をつける作業
製造業

何度もリピートしています。
ゴム面に書きやすく目立つ為、印付けに欠かせません。

対象商品 : 24763893
2023-08-04
用途: 生地の黒面に型紙になぞって書き、裁断。
製造業

使い勝手は非常にいいのですが、無くなるのが早いと思います!

対象商品 : 24763893
2022-02-08
用途: 作図
サービス業

黒面に作図するのに有効。黒面に細かい文字をクリアに書くのに有効と思う。

対象商品 : 24763893
2022-02-16
用途: ゴムの裁断時の印付けに
有限会社シムテック製造業

続けて使用していないとインクが目詰まりして使用できなくなってしまいます。
この点をメーカーに改善していただきたいです。

対象商品 : 24763893
2020-04-24
用途: イラストのホワイトに使用しています
その他業種

一度に出る量が多く、しっかりと白が発色するところが気に入ってします。
消費する量が多いので、配達で大量に購入できることがとてもありがたいなと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする