曜日別特売
UMR1.24 ユニボールシグノ替芯 UMR-1 uni(三菱鉛筆) 87103667

UMR1.24 ユニボールシグノ替芯 UMR-1 uni(三菱鉛筆) 87103667
UMR1.24 ユニボールシグノ替芯 UMR-1 uni(三菱鉛筆) 87103667

ユニボールシグノ替芯 UMR-1

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード87103667品番UMR1.24
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥67
販売価格(税別)
61
質量(g)2.4インク色先端ボール径(mm)0.38寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119適合UM-151、UM-181DS適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色インクゲルインクアズワン品番65-0482-17入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 仕事のメモ
その他業種

書き味が滑らかで、発色が良く強調したいところがはっきりします。

2025-11-13
用途: ペンの替えインク

小物なので他の買い物ついでに、おまけに棚から探す手間が無く購入でき助かります。

対象商品 : 87103676
2023-10-13
用途: 筆記具の消耗品交換
製造業

最近このタイプのレフィル売っているお店が少なくなったので、すぐ、しかも安く手に入って有難いです。書き心地が良いペンなので長く愛用しています。

対象商品 : 87103676
2020-08-29
用途: ボールペンの替芯交換に
サービス業

沢山使用済みのボールペン本体があり、他の色とまとめて購入。安くて助かります。

2020-04-22
用途: 語学学習で使う。
その他業種

いつも使っています。
間違っても消せて、ボールペンと同じ様に書けてたすかっています。

対象商品 : 87103667
2018-08-01
用途: 事務作業の時
その他業種

ゲルインクなので滑らかで、とても書き心地の良いペンです。こちらでは替芯も販売されているので、とても助かります。

対象商品 : 87103651
2018-09-26
用途: 図面のチェックなど
エヌ・プラン二級建築士事務所建設業・工事業

いつも愛用しています。細字で書く時の滑らかさが気に入っています。
最近は売っていないところもあり、モノタロウには揃っていて大変助かりました。

対象商品 : 87103651
2018-01-19
用途: 仕事
その他業種

いろいろなペンを試してきましたが、このペンとこの替え芯が一番使いやすく、便利だと思います。これからもずっと使い続けたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする