スーパーパワーゴミ袋は価格・安全性・環境の3点を追求し、それを実現した新しいゴミ袋です。低コスト:薄肉化により、1枚あたりの価格が下がりさらに物流コストも下がり、在庫スペースも広くとれ、実用的。強度(安全性)UP:従来よりも剛性・柔軟性が向上したため、割り箸や割れたコップを入れても破けにくいうえ、重いものを入れても、底が抜けることがまずなく、強度は抜群。環境保全:薄肉化により、省資源に役立ち、焼却時のカロリーは約半分となり、環境負荷も少なくなるため地球に優しい節約タイプ。
少し弱いから破れる。特に少し尖った物を入れたりして運ぶときに。
やぶれにくい、もちろん尖っていたりしていれば穴は開きますが、今までの袋の中では一番使いやすいです。
かさばる物を廃棄するときに使用しています。数量が多くて大変助かります
MSシュレッダーで使用してます。大きい袋でないと入らないので丁度よかったです
多少破けても粘るから悪くはないと思います。20~30㎏くらいまでは耐久性がある感じです。思ったより丈夫な感じがしました
たくさん入ってるので会社用にぴったりです。以前は別の物を使用していましたが、伸びが悪く結ぶ時に苦労していたのですが、これは薄いが丈夫、なんといっても伸びが良いので口を結びやすい!助かってます。以来わが社の定番となりました。45Lもこのシリーズを愛用しています。
ゴミ屋敷のゴミ処分の為、大量に必要だったので、試しに購入しました。強度もあり使い易かったです。
比較的破れにくく、以前使用していたゴミ袋よりもコスト面で助かっています。