キャンブロ
フードパン用 平面カバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
TKG品番
9-0130-0101
9-0130-0103
9-0130-0104
9-0130-0105
9-0130-0106
9-0130-0107
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87108603
品番
10CWC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
耐久性のあるポリカーボネイト製で透明。割れることもありません。
各サイズのパンに合うカバー。パン容量を最大限利用。
タイプ
フルサイズ
材質
ポリカーボネイト
色
クリアー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
325×530
耐熱温度(℃)
-40~+99
TKG品番
9-0130-0101
TKG品番(2017)
6-0128-0101
注意
※スチームテーブルには使えません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87108603
10CWC
74278567
10CWC
キャンブロ フードパンカバー クリアー 平面蓋
キャンブロ
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました