20LPCWC フードパン用 平面カバー キャンブロ 87108673

フードパン用 平面カバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
TKG品番9-0130-0102
内容量1個注文コード87108673品番20LPCWC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900

耐久性のあるポリカーボネイト製で透明。割れることもありません。
各サイズのパンに合うカバー。パン容量を最大限利用。

タイプ1/2ロングサイズ材質ポリカーボネイトクリアー寸法(幅W×奥行D)(mm)162×530耐熱温度(℃)-40~+99TKG品番9-0130-0102TKG品番(2017)6-0128-0102
注意
※スチームテーブルには使えません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8710867320LPCWC7427857620LPCWC20LPCWC キャンブロ フードパンカバー クリアー 平面蓋 キャンブロ 74278576キャンブロ フードパンカバー クリアー 平面蓋キャンブロ1個
1,988
税込2,187
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87108603
2021-05-27
用途: お肉保存用
とりの丸焼こけこっこハウス飲食業

取ってがないのでどうかなと思っていましたが、シンプルな形は洗いやすくて逆に良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする