キャンブロ
フードパン用 平面カバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
TKG品番
9-0130-0105
9-0130-0103
9-0130-0104
9-0130-0105
9-0130-0106
9-0130-0107
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87108892
品番
40CWC
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
耐久性のあるポリカーボネイト製で透明。割れることもありません。
各サイズのパンに合うカバー。パン容量を最大限利用。
タイプ
1/4サイズ
材質
ポリカーボネイト
色
クリアー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
265×162
耐熱温度(℃)
-40~+99
TKG品番
9-0130-0105
TKG品番(2017)
6-0128-0105
注意
※スチームテーブルには使えません。