曜日別特売
64CW フードパン 1/6サイズ キャンブロ 87108953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フードパン 1/6サイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87108953品番64CW
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

保管、運搬、テーブルサービスに使えるフードパンです。
カムウェアフードパンは頑丈なポリカーボネイト製で、ひび割れたり曲がったりくぼんだりしません。
ガストロノームGN仕様に合うデザインで、底の角が丸くなっているので食品のロスが出ません。
カムウェアポリカーボネイト製フードパンはステンレススチールの半分の値段で、金属製フードパンと同様に中身を冷たく保ち、凝結を減らすことができます。
フードパンはきちんと重なります。

容量(L)1.5材質ポリカーボネイトクリアータイプ1/6サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×176×100耐熱温度(℃)-40~+99TKG品番9-0129-0120TKG品番(2017)6-0127-0120
注意
※スチームテーブルには使えません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする