RFS 4 丸型コンテナー・ポリ キャンブロ 87110414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型コンテナー・ポリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)3.8
内容量1個注文コード87110414品番RFS 4
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
容量(L)3.8材質ポリエチレン形状丸型機能目盛り付き耐熱温度(℃)-40~70外径×深さ(Φmm×mm)208×218
注意
※カバーは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする