※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
丸型コンテナー・ポリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
5.7
0.9
1.9
3.8
11.4
17.2
20.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87110423
品番
RFS 6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
容量(L)
5.7
材質
ポリエチレン
形状
丸型
機能
目盛り付き
耐熱温度(℃)
-40~70
外径×深さ(Φmm×mm)
252×202
注意
※カバーは別売です。