RFS18 丸型コンテナー・ポリ キャンブロ 87110457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型コンテナー・ポリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)17.2
内容量1個注文コード87110457品番RFS18
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
容量(L)17.2材質ポリエチレン形状丸型機能目盛り付き耐熱温度(℃)-40~70外径×深さ(Φmm×mm)378×305
注意
※カバーは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする