※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
丸型コンテナー・ポリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(L)
20.8
0.9
1.9
3.8
11.4
17.2
20.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87110466
品番
RFS22
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
容量(L)
20.8
材質
ポリエチレン
形状
丸型
機能
目盛り付き
耐熱温度(℃)
-40~70
外径×深さ(Φmm×mm)
378×305
注意
※カバーは別売です。