SH-2204 18-8ホテルパン SUGICO(スギコ) 87111342

18-8ホテルパン

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×530×100
650×530×100
650×530×20
650×530×40
650×530×65
650×530×150
650×530×200
530×325×25
530×325×40
530×325×65
530×325×100
530×325×150
530×325×200
352×325×25
352×325×65
352×325×100
352×325×150
352×325×200
325×176×65
325×176×100
325×176×150
325×265×25
325×265×40
325×265×65
325×265×100
325×265×150
325×265×200
530×162×65
530×162×100
530×162×150
265×162×65
265×162×100
265×162×150
324×132×65
324×132×100
176×162×65
176×162×100
176×162×150
176×108×65
176×108×100
176×108×150
176×108×200
131×107×65
131×107×100
162×88×65
162×88×100
108×88×65
108×88×100
内容量1個注文コード87111342品番SH-2204
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

スチームコンベクション用としても最適です。

材質18-8ステンレス容量(L)約29板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×530×100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87111403
2024-10-15
用途: 軽い煮込みと炒め物
その他業種

今まで深い物しか無くてソテーするのに普通のバットを使ってたけど、機械のサイズに合った物は反りも無くて使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 87111324
2024-04-02
用途: コンクリート試験
建設業・工事業

しっかりしたステンレスでサイズも豊富でとてもよかった

対象商品 : 87111473
2023-01-04
用途: 焼き菓子等
calme飲食業

想像通りのサイズ感で、対応も素早くて、とても良かったです。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする