曜日別特売
SH-4217D-PF 18-8目盛付パッキン・フック付 角キッチンポット(フタ付) SUGICO(スギコ) 87115131

18-8目盛付パッキン・フック付 角キッチンポット(フタ付)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)約5
内容量1個注文コード87115131品番SH-4217D-PF
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
容量(L)約5持ち手なし材質ステンレス(SUS304)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×170RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-28
用途: アウトドア・車中泊

思ったより軽いです。
パッキンの予備があると安心です。

対象商品 : 87115156
2017-04-21
用途: ソース入れに、使用してます!
極みフーズ飲食業

広島焼に使用する、ソース入れに使用してますが
パッキンが付いて入るので、使用後も漏れずに安心です。
使いやすくて良い商品です^_^

1が参考にしています
対象商品 : 87115104
2016-07-09
用途: ヨーグルト容器に

牛乳をいれてヨーグルトを作るのに使っています。いままではプラスチック製の容器をつかっていましたが、密封性が今一つだったので、落とすと蓋がはずれてしまいましたが、これはしっかりしめられるので倒しても漏れません。四角なので場所の効率が良いのも気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 87115192
2020-10-13
用途: 食品の保管、移動など
株式会社テクニカルスタッフ

6台買いましたが蓋のパッキンが緩すぎて持ち上げただけで落ちてしまうのですがこれが仕様ですか?非常に作業性が悪いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする