SK-3652SC 18-8ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 87116696

 

SK-3652SC 18-8ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 87116696
SK-3652SC 18-8ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 87116696
SK-3652SC 18-8ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 87116696

18-8ステンレスコンテナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
質量(kg)3.9
材質18-8ステンレス
内容量1個注文コード87116696品番SK-3652SC
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ステンレス製で耐食性に優れています。食品の保管、運搬などに最適です。積み重ねが可能です。

用途食品の運搬・保管材質18-8ステンレス質量(kg)3.9内寸(mm)332×486×H300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×522×310RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする