曜日別特売
9cm(手無) 18-8 浅型角キッチンポット AG(赤川器物製作所) 87120485

18-8 浅型角キッチンポット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)0.34
内容量1個注文コード87120485品番9cm(手無)
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大きく見やすい目盛付き。
取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。
フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。(8cm、9cmは、引掛金具は付きません)
内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。

持ち手なし形状材質ステンレス18-8(SUS304)容量(L)0.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×50
注意
※19cm以下のサイズは、取っ手無になります。
※8cm、9cmは、フタ内側の引掛金具は付きません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87120512
2019-08-12
用途: 機械のメンテナンス時有機溶剤の容器として

大変しっかりした作りで、蓋もぴったりで溶剤容器として問題ありませんが、収納時入れ子にしたいのでツマミ無しがあると尚よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする