※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)容量(L)14.5
内容量1個注文コード87120616品番28.5cm(手付)
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
大きく見やすい目盛付き。
取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。
フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。(8cm、9cmは、引掛金具は付きません)
内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。