曜日別特売
33cm 21-0 ミキシングボール マルエフ 87126882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21-0 ミキシングボール

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)33
内容量1個注文コード87126882品番33cm
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
外径×高さH(Φmm×mm)355×126サイズ(cm)33板厚(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87126891
2017-08-29
用途: 猫鍋用(納涼)
サービス業

以前使用してたお気にのステンレスボールが成長とともに手狭になったので購入しました、ちょっと大きすぎて現在戸惑っております。そのうち入ってくれるのを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする