曜日別特売
24cm 18-8 抗菌深型ボール マルエフ 87126995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 抗菌深型ボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
容量(L)4
内容量1個注文コード87126995品番24cm
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
サイズ(cm)24容量(L)4板厚(mm)0.5内径×高さH(Φmm×mm)240×133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする