56型 18-8 長バット蓋 弁慶(本間冬治工業) 87132446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 長バット蓋

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外形寸法(mm)568×344
内容量1個注文コード87132446品番56型
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

深型バット・浅型バット両方に使用できます。

外形寸法(mm)568×344板厚(mm)0.6アズワン品番5-166-09TKG品番(2017)6-0136-0817TKG品番9-0138-0817商品タイプフタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87132376
2018-04-18
用途: バットとセットで冷蔵庫、冷凍庫で重ねて食品を入れるため
合同会社MKT飲食業

丁度良いサイズでした。重ねても使い勝手がよいです。

対象商品 : 87132376
2016-09-01
用途: 保管用

商品としては良いものですが納期が掛かり過ぎです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする