曜日別特売
22型 樹脂 長バット蓋 弁慶(本間冬治工業) 87132464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂 長バット蓋

(2件のレビュー)
取扱い終了
外形寸法(mm)230×142
内容量1個注文コード87132464品番22型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580

深型バット・浅型バット両方に使用できます。

クリア外形寸法(mm)230×142板厚(mm)0.6耐熱温度(℃)-30~+75商品タイプフタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87132482
2022-03-30
用途: 焼鳥の保存容器
炭火焼とお料理やんややんや飲食業

プラスチックの容器より素材の保存性が高く
鮮度が保てます。
追加で購入したいと考えております。

対象商品 : 87132507
2022-02-23
用途: バットの蓋
株式会社むつ建設工業建設業・工事業

きつ過ぎて作業に手こずり使いずらいです、もう少し開けやすく改良希望いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする