曜日別特売
HF-8 18-8 浅型ざる(11メッシュ)(カラーバー付) 弁慶(本間冬治工業) 87133943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF-8 18-8 浅型ざる(11メッシュ)(カラーバー付) 弁慶(本間冬治工業) 87133943
HF-8 18-8 浅型ざる(11メッシュ)(カラーバー付) 弁慶(本間冬治工業) 87133943

18-8 浅型ざる(11メッシュ)(カラーバー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
呼び寸法(cm)35
内容量1個注文コード87133943品番HF-8
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び寸法(cm)35グリーン内径×高さH(Φmm×mm)350×160仕様開き目1.81mm網目0.5×11メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする