※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弁慶(本間冬治工業)
18-8 浅型ざる(11メッシュ)(カラーバー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
レッド
グリーン
ブルー
レッド
イエロー
呼び寸法(cm)
35
35
37.5
40
43
46
50
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87134065
品番
HF-8
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
35
色
レッド
内径×高さH(Φmm×mm)
350×160
仕様
開き目1.81mm
網目
0.5×11メッシュ