曜日別特売
HF-11 18-8 浅型ざる(11メッシュ)(カラーバー付) 弁慶(本間冬治工業) 87134153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF-11 18-8 浅型ざる(11メッシュ)(カラーバー付) 弁慶(本間冬治工業) 87134153
HF-11 18-8 浅型ざる(11メッシュ)(カラーバー付) 弁慶(本間冬治工業) 87134153

18-8 浅型ざる(11メッシュ)(カラーバー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
イエロー
呼び寸法(cm)43
内容量1個注文コード87134153品番HF-11
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
呼び寸法(cm)43イエロー内径×高さH(Φmm×mm)430×195仕様開き目1.81mm網目0.5×11メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする