弁慶(本間冬治工業)
18-8 エコノミーざる(14メッシュ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法(cm)
25
18
20
22.5
25
27.5
30
33
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87134214
品番
HF-E4
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス
内径×高さH(Φmm×mm)
250×120
TKG品番(2017)
6-0249-0704
仕様
開き目1.41mm
網目
金網0.4×14メッシュ
呼び寸法(cm)
25
TKG品番
9-0267-0704