曜日別特売
HF-E5 18-8 エコノミーざる(14メッシュ) 弁慶(本間冬治工業) 87134223

HF-E5 18-8 エコノミーざる(14メッシュ) 弁慶(本間冬治工業) 87134223
HF-E5 18-8 エコノミーざる(14メッシュ) 弁慶(本間冬治工業) 87134223

18-8 エコノミーざる(14メッシュ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(cm)27.5
内容量1個注文コード87134223品番HF-E5
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ステンレス内径×高さH(Φmm×mm)275×133TKG品番(2017)6-0249-0705仕様開き目1.41mm網目金網0.4×14メッシュ呼び寸法(cm)27.5TKG品番9-0267-0705
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87134187
2024-04-18
用途: 野菜の水切り
サービス業

枠や網目がしっかりしていて歪みにくい。
野菜の水の切れもよい。

対象商品 : 87134232
2020-05-28
用途: サラダの水切り
建設業・工事業

思った以上にしっかりしたメッシュで枠が丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする