古い一輪車のタイヤを交換しました。
面倒な空気入れやパンクから解放されるのが何より有難いです。
家の敷地内の荷物運搬や、時々近所へのゴミ出し程度しか使いませんが、5年経っても快調そのものです。
ベアリングも良いものを使用しているのか、異音もなく、荷物を載せても転がりも軽いのが良いですね。
多少値は張りますが、これに交換して良かったと思います。
修理交換用に買いました。器具が合わず取り付けにちょっと苦労しましたけど管理が不十分な放置状態で使用していますので、ノーパンクは扱いやすいです。風化して劣化したらまた買い換えます。
丸い普通のタイヤより使い回しが楽でいいです。
ベアリング部の強度耐久性の向上が欲しい。作業性は、軟弱地盤でもスムーズな運搬が出来るし動きもスムーズ。
アルミフレーム一輪車のタイヤが空気抜けが頻繁になり、修理するよりこのような商品に興味があったので購入しました。届いた時、軽い!?との印象があり元のタイヤと同じ様に組み付けました。主に使用する土の上に砂利道を数往復しての感想は商品説明通り不整地の走破性が高く、チューブタイヤより僅かに重い程度で重心も変わらず使い勝手は良いです。あとは耐久性でしょうか?今後も永く使えることが楽しみです。
セールスポイント通り旋回性能良く重量物を運んでも僅かなバランス感覚で曲がれます。
この秋田んぼの耕耘後にレベルの低い所への土運びも、ハート型タイヤのお陰で沈み込み
少なく運搬出来ました。