- 【名入れ】メールオーダー式アドレススタンプ ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 87142596

- 【名入れ】メールオーダー式アドレススタンプ ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 87142596
- 【名入れ】メールオーダー式アドレススタンプ ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 87142596
- 【名入れ】メールオーダー式アドレススタンプ ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 87142596

【名入れ】メールオーダー式アドレススタンプ ハンコ・印鑑のオーダー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87142596品番-
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

納品書・見積書・領収書や小切手・契約書などに捺していただけるゴム印です。

材質樹脂書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、行書体、楷書体(小切手判:最大4行、アドレス判・フリー判:最大5行まで)印面サイズ(mm)20×60オーダー方法メールオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
※印面のお申込みにつきましては、商品に付属の専用ハガキにてお申し込みください。(切手不要)
※印面のお届けに関しましては、専用ハガキでお申し込み後10日程でお届けいたします。
※校正は不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87142596
2019-03-14
用途: 出荷業務

オーダースタンプより格安で手軽に作れるので重宝しています。ただ印面を見ないと内容がわからないので、たくさんの種類を使い分けるのには不便です。

1が参考にしています
対象商品 : 87142596
2020-11-30
用途: 社判として使用
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

プラ混合の材質なので以前に使用していたゴム製の物に対して固い。
スタンプ台を置いた上より社名が確認できるように、スタンプ台と貼り付け部にも社名が見えたらよかった。
このままだと使う度にスタンプ台をひっくり返して確認が必要だ。

対象商品 : 87142596
2016-07-09
用途: 社印として
建設業・工事業

ゴム板とスタンプ側が、大きさが合っていません、裏面に印刷がなく、上下配置がわからないので、とても使いにくいです。

3が参考にしています
対象商品 : 87142596
2015-09-11
用途: 納品書などに押す
杉浦製作所

手軽で簡単で便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする