※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ステンレスクランプレバー(オネジ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M6
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
15
20
30
15
25
35
45
回し半径(mm)
42
42
65
82
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87144075
品番
CLB-S49-M6-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ステンレス鋳物製の堅牢、錆びずに衛生的。機械組み立て部品、交換用部品としてご使用下さい。
寸法A(mm)
49
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
14.5
寸法D(mm)
29.5
寸法F(mm)
25.5
寸法G(mm)
5
寸法I(mm)
13
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
15
回し半径(mm)
42
材質(本体)
SUS304
表面処理
電解研磨
材質(ねじ部)
SUS304
材質(スプリング)
SUP7