曜日別特売
AS-25 穴あけ大将 モトコマ 87144696

穴あけ大将

(29件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
穴あけ寸法(Φmm)25
内容量1本注文コード87144696品番AS-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。

用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。寸法(mm)345×900×30質量(kg)1.12材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー穴あけ寸法(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87144671
2021-06-28
用途: 畑の支柱建て

簡単に穴が開き、支柱を立てられます。
グイグイと力任せに押すことなく、穴に入れたらもう一押しで自立します。
あと5センチ長ければ、もっと良かったかも。

2が参考にしています
対象商品 : 87144687
2021-06-24
用途: イボタケ等の穴あけ
建設業・工事業

イボタケの穴あけにと購入しましたが、
足掛けが下過ぎてダメダメ。
他のレビューの通りでした。
届いて見た瞬間こりゃ使えないなと。
溶接し直すか他の使い道探すかです

4が参考にしています
対象商品 : 87144671
2021-05-25
用途: 支柱の穴あけに使用
サービス業

足の載せが着いていたのエお買って正解でした。らくらく穴が開く。

対象商品 : 87144696
2021-08-05
用途: 農作業
電気・ガス・熱供給・水道業

足で強く押したところ、曲がりました。おれはしませんが、弱い!

対象商品 : 87144671
2020-07-27
用途: 菜園の種まき
個人のお客様

防虫ネットの支柱を立てるのに使いました。足に体重をかけるだけで良いので楽でした。値段も安くてとても満足しています。

対象商品 : 87144696
2020-05-01
用途: 植物の支柱を立てるときに
その他業種

単に刺してグリグリ回して踏んで押し込んで穴を開けるだけなのですが結構簡単に掘れて良かった。頑丈だし足を乗せるところがあと5センチほど上ならもう少し深く掘れていいのにとは思う。

2が参考にしています
対象商品 : 87144687
2020-08-15
用途: 硬い地面にポールを差す前に使用しました。
吉田 利雅

使い勝手は良いと思います。足で力も入り穴があけやすいと思います。
ポールの差す深さで違いが有りますが、地面に刺さる部分がもう少し長く
ても良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 87144671
2020-05-13
用途: 野菜(トマト)の支柱穴あけ
農・林・水産業

踏み込み式でワンアクションで簡単に支柱穴があけられるところが気に入りました。スクリュウ式での穴あけは本数がたくさんあると労力がかかるので、踏み込み式のこの商品はとても気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする