曜日別特売
1800×18m マスカー レギュラー タンカル入り コロナ処理 モノタロウ 87144854

1800×18m マスカー レギュラー タンカル入り コロナ処理 モノタロウ 87144854
1800×18m マスカー レギュラー タンカル入り コロナ処理 モノタロウ 87144854
モノタロウ

マスカー レギュラー タンカル入り コロナ処理

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
シート幅(mm)1800
内容量1巻注文コード87144854品番1800×18m
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。
テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。
塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。

用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)種別タンカルフィルム厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理シート幅(mm)1800材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤仕上幅(mm)300シート長さ(m)18
注意
※使用条件により、養生している塗装面や内装パーツに、悪影響を及ぼす事がありますのでご注意ください。
※養生シートを塗装面や内装パーツなどに密着させ、熱をかけないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87144854
2024-03-01
用途: 自動車塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたものと遜色なく、コスパに優れているのでリピートしたいですね。

対象商品 : 87144863
2021-10-06
用途: 塗装作業
株式会社マイティーグループ自動車・二輪車・自転車関連業

何の問題なく毎回使ってます 粘着量が少し落ちるかなー

2が参考にしています
対象商品 : 87144854
2020-02-05
用途: 板金、塗装

再度購入しました。価格が安い割りに物が良く使い易いとの事です。

対象商品 : 87144863
2018-10-31
用途: 取り付いている鴨居をシャクルときのごみ除けに
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

アコーディオンカーテンが下がっている床面に12㎜のフロアーを
上から貼ったので そのアコーディオンカーテンの付いている鴨居をしゃくらなければいけない、その時のごみが飛び散らない様に鴨居から これを貼り付けて飛び散るごみ養生 1800内法なので2100で間に合ったしテープの粘着力も弱いので 木でも安心して貼れる。
出来たら2400天井高さにも対応できる 2600巾があるとうれしい。

対象商品 : 87144863
2017-05-20
用途: 塗装作業と内装保護
中澤自動車自動車・二輪車・自転車関連業

塗装作業時、広範囲の保護に便利でした。
屋内 内装工事の家具への埃飛散養生にも場所決め等が楽に出来たので満足です。

対象商品 : 87144854
2014-05-19
用途: 建設現場

和紙の為、粘着力がガムテープよりも弱く安心して使えるので良いと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 87144854
2016-05-04
用途: 車両の塗装マスキング
滝原西村ハイヤー有限会社

ベースカラーを塗装後、指触乾燥後クリアーを塗ろうとしたら、マスカーに付いた塗膜がエアーの圧で剥がれて、塗装面に張り付いた。最悪でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする