曜日別特売
1000×35m マスカー 和紙テープ付き ショート コロナ処理 モノタロウ 87144897

 

1000×35m マスカー 和紙テープ付き ショート コロナ処理 モノタロウ 87144897
1000×35m マスカー 和紙テープ付き ショート コロナ処理 モノタロウ 87144897
1000×35m マスカー 和紙テープ付き ショート コロナ処理 モノタロウ 87144897
モノタロウ

マスカー 和紙テープ付き ショート コロナ処理

(74件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
シート幅(mm)1000
内容量1巻注文コード87144897品番1000×35m
販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。
テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。
塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。

シート幅(mm)1000仕上幅(mm)120シート長さ(m)35折数11耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)種別車両用厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理済みポリフィルムテープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
化学物質安全性参考資料:
注意
※被着体・養生期間・気温によっては糊残り・剥がれ・変色の
恐れがありますので目立たない所で必ず確認してください。
※使用条件により、養生している塗装面や内装パーツに、悪影響を及ぼす事がありますのでご注意ください。
※養生シートを塗装面や内装パーツなどに密着させ、熱をかけないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:74
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-08
用途: サイズ認識しやすい

包装には 大きくサイズが書かれているし 芯材の内側に サイズ表記があるので 使いかけのモノでも サイズがよく判って良い
他のモノタロウブランドのモノも こうして欲しい

2が参考にしています
2025-03-24
用途: 全塗装
select shop ZERO自動車・二輪車・自転車関連業

一般的な塗装屋と同等品で安いし、テープもしっかり付くが、はがしやすい。

対象商品 : 87144881
2025-12-05
用途: 塗装前養生
サービス業

値段が安い為、購入致しました。
別段、問題無く作業出来ました。

対象商品 : 87144906
2025-12-03
用途: 塗装作業時

使用に関しては、問題ないですね。
価格も安くて助かります。
テープ残り等もないのでこれからも使わせていただきます。

2024-11-11
用途: 自動車整備

シャーシ塗装時のミスト飛散防止に使用してます。
特に問題はありません。

2025-01-30
用途: コンテナガレージの塗装
教育・研究機関

消耗品なので、どんどん使える値段がありがたいです。使うにはなんの不足もありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 87144881
2023-11-24
用途: 塗装の養生に
トータルリペアその他業種

まず、35mと言うのが良い。
あと、これまでマスカーカッターを使っていたが、その刃で手を怪我したり、道具入れのスペースを圧迫したりとまあまあ困っていたが、このマスカーは手で切れて非常に便利。
今後リピートさせて頂きます!

対象商品 : 87144881
2023-10-15
用途: 窓際防犯対策
その他業種

窓に防犯フィルムを貼る際、使用しました。他にも、DIYで書類用の棚を組み立てたり、仕事用のPCを掃除する際に使ったり…床を汚さないように色々使用できて良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする