曜日別特売
- バンテリンサポーター 腰用しっかり加圧タイプ コーワ(KOWA) 87145493

- バンテリンサポーター 腰用しっかり加圧タイプ コーワ(KOWA) 87145493
- バンテリンサポーター 腰用しっかり加圧タイプ コーワ(KOWA) 87145493

バンテリンサポーター 腰用しっかり加圧タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
サイズ大きめ
内容量1個注文コード87145493品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

腰の曲げ伸ばしの時のつらさに
クロステーピング構造
腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて、加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。
特殊形状背部ハードパネル
腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように腰部を効率よくサポートします。
パネルは取り外しでき、姿勢補正と背屈抑制機能の調整ができます。
腰椎から骨盤にかけてより強度に”しっかり”サポート!
V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト
V字型装着形状とすることで、下腹部を効果的に持ち上げることができます。
補助ベルトで腰部をしっかり締め付け、固定することでズレを防ぎます。また、固定力を簡単に調節できます。

サイズ大きめ適合寸法(cm)80~100トラスコ品番761-6503ブラック質量(g)242適合部位医療・介護用品セレクション23
注意
※胴囲(へそ周り)を測ってください。
※2つのサイズに該当する人は、大きい方をおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87145493
2017-05-06
用途: 退職して無職なので散歩、庭いじり等軽作業に使用
その他業種

購入してまだ日数が経っていないので何とも言えませんが、作業時腰が少し楽なようです。
夏場、暑くなると汗で蒸れるのではないかと危惧しています。

対象商品 : 87145484
2016-11-03
用途: 農作業時
農・林・水産業

フィット感が大変良いできればもう少し幅があればなおよかった

対象商品 : 87145493
2016-04-19
用途: デスクワーク他、立ち仕事
株式会社都築バネ製作所

締め付け感が弱い。座った時に背部の背当てが固く腰部が痛い。座っているとずれてくる。伸縮性がほとんどない。以上の点からも価格が高い。

1が参考にしています
対象商品 : 87145493
2015-07-15
用途: ハウスクリーニング
ひかり美建

少し前に腰痛で、歩くことも出来なくなり医者から腰を固定する様に云われ
間に合わせで購入して、何か他の物と思い購入しました。
シッカリ腰がこていしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする