- バンテリンサポーター ふくらはぎアシスト コーワ(KOWA) 87145755

- バンテリンサポーター ふくらはぎアシスト コーワ(KOWA) 87145755
- バンテリンサポーター ふくらはぎアシスト コーワ(KOWA) 87145755

バンテリンサポーター ふくらはぎアシスト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ大きめ
内容量1個注文コード87145755品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

立ち仕事、長時間歩行時に、歩く時の足の運びをラクに!
ふくらはぎの主要な筋肉である腓腹筋(ひふくきん)の働きに着目し、「生活テーピング理論」に基づいた構造設計を行いました。
X字型テーピング構造 X字型構造を採用することで、腓腹筋の働きをサポートし、脚の動きがスムーズになります。歩きやすくなることに加え、腓腹筋のブレを抑制することで、疲れにくくなります。
機能を安定させるアンカー構造 上下のアンカーが適度な締め付けでサポーターのズレ上がり、ズレ下がりを防ぎ、テーピング機能を安定させます。

ブラックサイズ大きめ適合部位ふくらはぎ適合寸法(cm)37~42医療・介護用品セレクション25
注意
※ふくらはぎの一番太い部分の周囲を測って下さい。
※2つのサイズに該当する人は、大きい方をおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87145755
2024-05-27
用途: 常時使用、今も使用してます リピーターです

改善点は特にないです ながいこと使用していますが
経年劣化で上下の折り返しがほつれてきたぐらいです
また買います

対象商品 : 87145755
2024-03-03
用途: 立ち仕事時
近畿通商株式会社飲食業

立ち仕事の時も、寝るとき以外は使用しています。
ふくらはぎの以前あった痛みを軽減できた気がします。

対象商品 : 87145755
2019-09-30
用途: 日常生活
医療・福祉・介護関連業

生地も柔らかくフィットします。サポート感も調度よい感じです。
足のだるさやむくみの予防になります。

対象商品 : 87145746
2016-11-18
用途: 立ち仕事及び長距離運転時
サービス業

脹脛をしっかりサポートするため、立ちっぱなし作業時や長距離運転時においても、足のだるさを感じない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする